Brocas
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
Furar
Brocas
U0020.045.185
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
Fabory Broca Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 4,5X185MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
U0020.045.185
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
125
Adequado para aço
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo da ponta (°)
118
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
185
Broca de diâmetro (mm)
4.5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
125
Adequado para aço
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Fabory
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U0020.045.185
EAN
8715494656429
UBB
240201338722
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
021500-AS045185