Tools
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
Furar
Brocas
U0006
U0006.200.001
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
Fabory Broca Encaixe reduzido DIN 338 RN HSS Black 20,0 MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
140
Adequado para aço
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
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
Comprimento total (mm)
205
Broca de diâmetro (mm)
20
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
140
Adequado para aço
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
271
Código pautal
Ver
Type
Twist Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U0006.200.001
EAN
8715494655392
UBB
240201020676
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
021500-AD102000