text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca Encaixe reduzido DIN 338 RN HSS Black 17,5 MM


Referência
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 130
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 191
Broca de diâmetro (mm) 17.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 130
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Fabory
Peso por peça (g) 209
Código pautal
Type Twist Drill Bit

Números do artigo

Referência U0006.175.001
EAN 8715494655347
UBB 240201020189
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 021500-AD101750

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.