Tools
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
Furar
Brocas
U0003.120.001
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
Fabory Broca Cylindrical DIN 338 HSSG TiN 12,0 MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
U0003.120.001
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
101
Adequado para aço
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo da ponta (°)
118
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
151
Broca de diâmetro (mm)
12
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
101
Adequado para aço
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Fabory
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U0003.120.001
EAN
8715494655002
UBB
240201450337
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
021500-AT000790