text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca Cylindrical DIN 338 HSSG Blanc 6,5 MM


Article number
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 63
Adequado para aço Sim
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 118
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Comprimento total (mm) 101
Broca de diâmetro (mm) 6.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 63
Adequado para aço Sim
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Fabory
Peso por peça (g) 19.52
Código pautal
Type Twist Drill Bit

Article numbers

Article number U0001.065.001
EAN 8715494651967
UBB 240201385251
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  021500-AL000650

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.