Brocas
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
Furar
Brocas
U0001
U0001.025.001
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
Fabory Broca Cylindrical DIN 338 HSSG Blanc 2,5 MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Comprimento total (mm)
Mostrar todas comprimentos
Broca de diâmetro (mm)
Mostrar todas diâmetros
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
30
Adequado para aço
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo da ponta (°)
118
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
57
Broca de diâmetro (mm)
2.5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
30
Adequado para aço
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Peso por peça (g)
1.75
Código pautal
Ver
Type
Twist Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U0001.025.001
EAN
8715494651486
UBB
240201380468
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
021500-AL000250
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar