Tools
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
Furar
Brocas
U0002
U0002.110.001
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
Fabory Broca Cylindrical DIN 338 HSS Co 5 Golden brown 11,0 MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm)
11
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
94
Adequado para aço inoxidável
Sim
Com furação central
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
142
Broca de diâmetro (mm)
11
Diâmetro do eixo (mm)
11
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
94
Adequado para aço inoxidável
Sim
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Não
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Não
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
135
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Adequado para rebarbação
Sim
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Sim
Com fecho rápido
Não
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
64
Código pautal
Ver
Type
Twist Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U0002.110.001
EAN
8715494653848
UBB
240201375500
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
021500-AK001100