Brocas
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
Furar
Brocas
U0002
U0002.010.001
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
Fabory Broca Cylindrical DIN 338 HSS Co 5 Golden brown 1,0 MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
12
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para aço
Sim
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
34
Broca de diâmetro (mm)
1
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
12
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para aço
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo da ponta (°)
135
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
0.2
Código pautal
Ver
Type
Twist Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U0002.010.001
EAN
8715494652889
UBB
240201342765
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
021500-AK000100