text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca # DIN 338 HSS 20,0 MM


Referência U0000.200.001
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 140
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 205
Broca de diâmetro (mm) 20
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 140
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Fabory (labor)
Peso por peça (g) 320
Código pautal 8207506000
Type Twist Drill Bit

Números do artigo

Referência U0000.200.001
EAN 8715494651165
UBB 240201368000
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 021500-AA002000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.