text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca # DIN 338 HSS 19,5 MM


Referência
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 140
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 205
Broca de diâmetro (mm) 19.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 140
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Fabory
Peso por peça (g) 309
Código pautal
Type Twist Drill Bit

Números do artigo

Referência U0000.195.001
EAN 8715494651158
UBB 240201367929
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 021500-AA001950

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.