text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca # DIN 338 HSS 19,0 MM


Article number U0000.190.001
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 135
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Packed per 1

Specifications

Comprimento total (mm) 198
Broca de diâmetro (mm) 19
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 135
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Fabory (labor)
Peso por peça (g) 285
Código pautal 8207506000
Type Twist Drill Bit

Article numbers

Article number U0000.190.001
EAN 8715494651141
UBB 240201367846
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  021500-AA001900
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.