text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca # DIN 338 HSS 18,0 MM


Referência
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 130
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 191
Broca de diâmetro (mm) 18
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 130
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Fabory
Peso por peça (g) 240
Código pautal
Type Twist Drill Bit

Números do artigo

Referência U0000.180.001
EAN 8715494651127
UBB 240201353721
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 021500-AA001800

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.