text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca # DIN 338 HSS 16,5 MM


Referência
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 125
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 186
Broca de diâmetro (mm) 16.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 125
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Fabory
Peso por peça (g) 199
Código pautal 8207506000
Type Twist Drill Bit

Números do artigo

Referência U0000.165.001
EAN 8715494651097
UBB 240201367358
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 021500-AA001650

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.