Nedtrain Oud
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Furar
Brocas
U0000.155.001
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
Fabory Broca # DIN 338 HSS 15,5 MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
U0000.155.001
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
120
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
178
Broca de diâmetro (mm)
15.5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
120
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Fabory (labor)
Peso por peça (g)
170
Código pautal
8207506000
Type
Twist Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U0000.155.001
EAN
8715494651073
UBB
240201337658
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
021500-AA001550