text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Acessório Short DIN 179 A 6,6 MM

Referência
D (mm)
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 6.60
d2 12

Especificações

D (mm) 6.60
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 6.60
d2 12
h2 10
Peso por peça (g) 8.2
Type Short Bush without Collar

Padrões

DIN 179A

Números do artigo

Referência F3690.066.001
EAN 8716563441724
UBB 240201474923
UNSPSC 27110000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.