text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer f 10 m 112 k nv fixação de armação metálica


Referência 3N079468
Desenho Bucha de expansão
Proteção da superfície Galvanizado
Com parafuso Sim
Classe de qualidade Outro
Comprimento (mm) 112
Material Aço
Diâmetro do furo (mm) 10
Embalado por 1

Especificações

Desenho Bucha de expansão
Proteção da superfície Galvanizado
Com parafuso Sim
Classe de qualidade Outro
Comprimento (mm) 112
Material Aço
Diâmetro do furo (mm) 10
Adequado para betão com gás Sim
Adequado para parafuso de autocarro Sim
Com rebordo Não
Adequado para betão Sim
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Sim
Adequado para pedra natural Sim
Adequado para fixação com braçadeiras de cabos Não
Adequado para placas de gesso cartonado Não
Adequado para madeira Não
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Não
Instalação espaçada Sim
Adequado para betão celular Sim
Adequado para fibra/chipboard Não
Adequado para tijolo maciço Sim
Adequado para tijolo de perfuração vertical Sim
Marca Fischer
Conteúdo do conjunto 6 x F 10 M 112 - metal, 6 x cover cap white, 6 x cover cap dark brown
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple use for non-structural applications.
  • Allowable load includes the safety factor 4.
  • Fixing sleeve aluminium-zinc coated with steel zinc plated screw with Pozidriv (Z) cross recessed head.

Números do artigo

Referência 3N079468
EAN 4048962218060
UBB 500636526351
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 532690
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.