text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Extrator KUKKO CLAMP D165MM


Referência 5Q386367
Desenho Outro
Largura da chave (mm) 24
Força de tração máxima (N) 10
Comprimento da rosca (mm) 230
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Não
Grampo de fixação Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Largura da chave (mm) 24
Força de tração máxima (N) 10
Comprimento da rosca (mm) 230
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Não
Grampo de fixação Não
Alcance de fixação (mm) 165
Fuso hidráulico Nenhum
Largura do pé de gancho (mm) 20
Profundidade do pé de gancho (mm) 35
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 28
Divisão da escala Não
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 200
Com ajuste rápido Não
Tamanho da rosca Outro
Marca Kukko
Código pautal

Números do artigo

Referência 5Q386367
UBB 500719291089
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 12-3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.