Saca rolamentos
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas manuais
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos
7I870715
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
Extrator KUKKO CLAMP D150MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
7I870715
Desenho
Outro
Largura da chave (mm)
22
Força de tração máxima (N)
6
Comprimento da rosca (mm)
220
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Não
Grampo de fixação
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Outro
Largura da chave (mm)
22
Força de tração máxima (N)
6
Comprimento da rosca (mm)
220
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Não
Grampo de fixação
Não
Alcance de fixação (mm)
150
Fuso hidráulico
Outro
Largura do pé de gancho (mm)
24
Profundidade do pé de gancho (mm)
40
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
9
Divisão da escala
Não
Extensão de aperto (tração interna) (mm)
0 - 160
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
160
Com ajuste rápido
Não
Tamanho da rosca
G 3/4 polegadas
Marca
Kukko
Código pautal
82055980
Type
Two-Arm Puller
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7I870715
UBB
500719587924
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
20-2