Acessórios
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
Partes acessórios
Outros acessórios
G0460.000.562
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
Extensão Stahlwille 559 3/4 polegadas comprimento 95 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (m)
95
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Tamanho da ligação (mm)
19.05
Haste quadrada
25 mm (1 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (m)
95
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Tamanho da ligação (mm)
19.05
Haste quadrada
25 mm (1 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
372
Código pautal
Ver
Type
Socket Extension
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G0460.000.562
EAN
4018754013364
UBB
203122384944
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
15010003