text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão Stahlwille 509 QR 1/2 polegada de comprimento 255 mm


QuickRelease: catraca, punho, extensões e juntas universais com bloqueio de segurança formam uma unidade!DIN 3123/ISO 3316

Numéro d'article
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 255
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Emballé par 1

Spécifications

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 255
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Haste quadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Sim
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 341
Código pautal
Type Quick Release Socket Extension

La description

QuickRelease: catraca, punho, extensões e juntas universais com bloqueio de segurança formam uma unidade!DIN 3123/ISO 3316

Numéros d'articles

Numéro d'article G0466.010.509
EAN 4018754141289
UBB 500500571111
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 13011003

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.