Acessórios
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
Rebarbar & lixar
Rebarbadora
G0460.005.093
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
Extensão Stahlwille 509 1/2 polegada comprimento 75 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (m)
75
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm)
12.7
Haste quadrada
12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (m)
75
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm)
12.7
Haste quadrada
12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
120
Código pautal
Ver
Type
Socket Extension
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G0460.005.093
EAN
4018754013005
UBB
203122696487
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
13010004
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar