text.skipToContent text.skipToNavigation

EXPO Rebite de expansão Alumínio AlMg 3,5 / Aço Zincado 4,0X18MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Material de mandril Aço
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material body/mandrel Alumínio AlMg 3,5 / Aço
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4 mm
Comprimento 18 mm
Material de mandril Aço
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material body/mandrel Alumínio AlMg 3,5 / Aço
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 2.22
Código pautal

Dimensões

D (mm) 4
Furo ø 4.3
Gama de aperto 10.0-13.0
k 1.2
L (mm) 18
ø dk 8

Números do artigo

Referência 33410.040.018
EAN 8715493360594
UBB 950369040684
UNSPSC 31162201

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.