Rebites/cavilhas
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Rebites
Rebites/cavilhas
33410
33410.032.010
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
EXPO Rebite de expansão Alumínio AlMg 3,5 / Aço Zincado 3,2X10MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material de mandril
Aço
Marca
Fabory
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material body/mandrel
Alumínio AlMg 3,5 / Aço
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
3.2 mm
Comprimento
10 mm
Material de mandril
Aço
Marca
Fabory
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material body/mandrel
Alumínio AlMg 3,5 / Aço
Tratamento sup.
Zincado
Peso por peça (g)
1.16
Código pautal
Ver
Dimensões
D (mm)
3.2
Furo ø
3.5
Gama de aperto
1.0-3.0
k
1
L (mm)
10
ø dk
6.5
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
33410.032.010
EAN
8715493360532
UBB
950369162116
UNSPSC
31162201
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc
Faça o download do E-doc