Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2K729721
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
Exact Short machine tap HSSG 1/4 inch HEX bit M6x18 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
2K729721
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
18
Comprimento total (mm)
39
Diâmetro do eixo (mm)
0.25
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
18
Tamanho da rosca
6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
18
Comprimento total (mm)
39
Diâmetro do eixo (mm)
0.25
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
18
Tamanho da rosca
6
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
Outro
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Rosca esquerda
Não
Marca
Exact
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2K729721
EAN
4026558059341
UBB
500581444246
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
870M6 05934