text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Exact Short machine tap HSSG 1/4 inch HEX bit M10x21 mm


Referência 5W912509
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 21
Comprimento total (mm) 41
Diâmetro do eixo (mm) 0.25
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 21
Tamanho da rosca 10
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 21
Comprimento total (mm) 41
Diâmetro do eixo (mm) 0.25
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 21
Tamanho da rosca 10
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte Outro
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Rosca esquerda Não
Marca Exact
Código pautal

Números do artigo

Referência 5W912509
EAN 4026558059365
UBB 500582622592
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 870M10 05936
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.