Acoplamentos pneumáticos
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
6O687516
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
Ewo Threaded nozzle brass external thread G 3/8 inch LW 9
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
6O687516
Largura da chave (mm)
17
Material
Latão
Ângulo de curvatura (°)
45
Standard
Nenhum
Com colar de segurança
Sim
Diâmetro do conetor da mangueira (mm)
9
Ligação roscada
Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Largura da chave (mm)
17
Material
Latão
Ângulo de curvatura (°)
45
Standard
Nenhum
Com colar de segurança
Sim
Diâmetro do conetor da mangueira (mm)
9
Ligação roscada
Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Tamanho da ligação roscada (polegadas)
3/8 polegadas
Tamanho da ligação roscada (mm)
16.66
Mangueira de diâmetro nominal
3/8 polegadas (10)
Manga
Nenhum
Punho do conetor da mangueira, liso
Não
Norma DIN
Nenhum
Marca
Ewo
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6O687516
EAN
4030875000559
UBB
500582863089
UNSPSC
31162401
Artigo do fabricante nr
113-34A