text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Threaded nozzle brass external thread G 1/4 inch LW 6


Referência 1D526255
Largura da chave (mm) 17
Material Latão
Ângulo de curvatura (°) 45
Standard Nenhum
Com colar de segurança Sim
Diâmetro do conetor da mangueira (mm) 6
Ligação roscada Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 17
Material Latão
Ângulo de curvatura (°) 45
Standard Nenhum
Com colar de segurança Sim
Diâmetro do conetor da mangueira (mm) 6
Ligação roscada Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Tamanho da ligação roscada (polegadas) 1/4 polegada
Tamanho da ligação roscada (mm) 13.16
Mangueira de diâmetro nominal 1/4 de polegada (8)
Manga Nenhum
Punho do conetor da mangueira, liso Não
Norma DIN Nenhum
Marca Ewo
Código pautal

Números do artigo

Referência 1D526255
EAN 4030875000528
UBB 500573998472
UNSPSC 31162401
Artigo do fabricante nr 113-31A
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.