text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 3.5 m safety couplin


Referência 0Q667438
Cor Azul
Espessura da parede (mm) 1.75
Transparente Não
Com acopladores Sim
Material mangueira Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 16.8
Diâmetro nominal Outro
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Espessura da parede (mm) 1.75
Transparente Não
Com acopladores Sim
Material mangueira Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 16.8
Diâmetro nominal Outro
Comprimento máximo de funcionamento (m) 3.5
Marca Ewo
Código pautal

Números do artigo

Referência 0Q667438
EAN 4030875158915
UBB 500573827028
UNSPSC 40142002
Artigo do fabricante nr E40924
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.