Mangueiras & carretel
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
Acessórios
Acoplamentos pneumáticos
8W391461
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
Ewo Spiral hose set internal dm 4 mm external dm 6 mm length 2.5 m coupling DN 7.2 P
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8W391461
Cor
Azul
Espessura da parede (mm)
1
Transparente
Não
Com acopladores
Sim
Material mangueira
Polyamide (PA)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
33.6
Diâmetro nominal
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Cor
Azul
Espessura da parede (mm)
1
Transparente
Não
Com acopladores
Sim
Material mangueira
Polyamide (PA)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
33.6
Diâmetro nominal
Outro
Comprimento máximo de funcionamento (m)
2.5
Marca
Ewo
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8W391461
EAN
4030875158991
UBB
500583666705
UNSPSC
40142002
Artigo do fabricante nr
E40970