Mangueiras & carretel
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
Acessórios
Acoplamentos pneumáticos
5P735297
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
Ewo Spiral hose set internal dm 10 mm external dm 12 mm length 7.5 m coupling DN 7.2
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5P735297
Cor
Azul
Espessura da parede (mm)
1
Transparente
Não
Com acopladores
Sim
Material mangueira
Polyamide (PA)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
16.8
Diâmetro nominal
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Cor
Azul
Espessura da parede (mm)
1
Transparente
Não
Com acopladores
Sim
Material mangueira
Polyamide (PA)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
16.8
Diâmetro nominal
Outro
Comprimento máximo de funcionamento (m)
7.5
Marca
Ewo
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5P735297
EAN
4030875159097
UBB
500582550488
UNSPSC
40142002
Artigo do fabricante nr
E40980