Acoplamentos pneumáticos
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
Acessórios
Acoplamentos pneumáticos
9J386357
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
Ewo Safety coupling DN 7.4, internal thread galvanised steel thread G 1/4 11.86 mm E
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9J386357
Forma
Acoplamento reto
Material
Outro
Material de vedação
NR (borracha natural)
Diâmetro do conetor da mangueira (mm)
7.4
Ligação roscada
Rosca interna cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
16
Com válvula de fecho automático
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Forma
Acoplamento reto
Material
Outro
Material de vedação
NR (borracha natural)
Diâmetro do conetor da mangueira (mm)
7.4
Ligação roscada
Rosca interna cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
16
Com válvula de fecho automático
Não
Tamanho da ligação roscada (polegadas)
1/4 polegada
Marca
Ewo
Código pautal
Ver
Model
OK
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9J386357
EAN
4030875149463
UBB
500583852255
UNSPSC
26111902
Artigo do fabricante nr
411.402