text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Safety coupling DN 7.4, galvanised steel grommet hose width LW 9


Referência 6F535944
Forma Acasalamento (fêmea)
Material Alumínio
Adequado para vácuo Não
Material de vedação NR (borracha natural)
Diâmetro do conetor da mangueira (mm) 9
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 16
Com válvula Não
Embalado por 1

Especificações

Forma Acasalamento (fêmea)
Material Alumínio
Adequado para vácuo Não
Material de vedação NR (borracha natural)
Diâmetro do conetor da mangueira (mm) 9
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 16
Com válvula Não
Auto-ventilação Não
Concebida como acoplamento de separação Não
Marca Ewo
Código pautal

Números do artigo

Referência 6F535944
EAN 4030875149500
UBB 500582736038
UNSPSC 26111902
Artigo do fabricante nr 411.424
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.