Acoplamentos pneumáticos
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
Acessórios
Acoplamentos pneumáticos
2Y960932
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
Ewo Quick-lock coupling DN 7.2, internal thread brass thread G 1/2 inch 19.20 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
2Y960932
Forma
Acoplamento reto
Material
Latão
Diâmetro do conetor da mangueira (mm)
7.2
Ligação roscada
Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
16
Com válvula de fecho automático
Não
Tamanho da ligação roscada (polegadas)
1/2 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Forma
Acoplamento reto
Material
Latão
Diâmetro do conetor da mangueira (mm)
7.2
Ligação roscada
Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
16
Com válvula de fecho automático
Não
Tamanho da ligação roscada (polegadas)
1/2 polegada
Marca
Ewo
Código pautal
Ver
Model
OK
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2Y960932
EAN
4030875000405
UBB
500581629218
UNSPSC
40141720
Artigo do fabricante nr
308.042