text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Quick-lock coupling DN 7.2, external thread brass thread G 3/8 16.66 mm


Referência 7J043661
Forma Acoplamento reto
Material Latão
Diâmetro do conetor da mangueira (mm) 7.2
Ligação roscada Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 16
Com válvula de fecho automático Não
Tamanho da ligação roscada (polegadas) 3/8 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Forma Acoplamento reto
Material Latão
Diâmetro do conetor da mangueira (mm) 7.2
Ligação roscada Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 16
Com válvula de fecho automático Não
Tamanho da ligação roscada (polegadas) 3/8 polegadas
Marca Ewo
Código pautal
Model OK

Números do artigo

Referência 7J043661
EAN 4030875000368
UBB 500583147797
UNSPSC 40141720
Artigo do fabricante nr 308.021
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.