text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Quick-lock coupling DN 7.2, external thread brass thread G 1/4 13.16 mm


Referência 3D425531
Forma Acoplamento reto
Material Latão
Diâmetro do conetor da mangueira (mm) 7.2
Ligação roscada Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 16
Com válvula de fecho automático Não
Tamanho da ligação roscada (polegadas) 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Forma Acoplamento reto
Material Latão
Diâmetro do conetor da mangueira (mm) 7.2
Ligação roscada Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 16
Com válvula de fecho automático Não
Tamanho da ligação roscada (polegadas) 1/4 polegada
Marca Ewo
Código pautal
Model OK

Números do artigo

Referência 3D425531
EAN 4030875000351
UBB 500581693305
UNSPSC 40141720
Artigo do fabricante nr 308.001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.