text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Quick-lock coupling DN 7.2, brass grommet hose width LW 9


Cikkszám 4O334557
Forma Acasalamento (fêmea)
Material Latão
Adequado para vácuo Não
Material de vedação NR (borracha natural)
Diâmetro do conetor da mangueira (mm) 9
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 16
Com válvula Não
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Forma Acasalamento (fêmea)
Material Latão
Adequado para vácuo Não
Material de vedação NR (borracha natural)
Diâmetro do conetor da mangueira (mm) 9
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 16
Com válvula Não
Auto-ventilação Não
Concebida como acoplamento de separação Não
Marca Ewo
Código pautal

Cikkszámok

Cikkszám 4O334557
EAN 4030875000344
UBB 500582165600
UNSPSC 40141720
Gyártó cikksz 308.024
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.