text.skipToContent text.skipToNavigation

Esticador com gancho e olhal DIN ≈1480 Aço S235JR Zincado M10


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico S235JR
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 280.27
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico S235JR
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 280.27
Info
  • Dependendo da disponibilidade estes esticadores ou são zincados ou galvanizados a quente com rosca ISO métrica, e as dimensões podem variar.
  • Ganchos e olhais são feitos de aço S235JR e são sempre zincados.
Código pautal

Dimensões

c 13
d-D M10
d2 14
e 30
L1 125
L2 (max.) 285
L2 (min.) 188
P 1.5

Padrões

DIN ≈1480

Números do artigo

Referência 16170.100.001
EAN 8715492585295
UBB 950355161866
UNSPSC 31162405

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.