text.skipToContent text.skipToNavigation

Espaçador com rosca interna e externa tipo H1202 Aço de corte Zincado M3X60X7


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço de corte
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M3
Comprimento 60 mm
Marca Fabory
Material Aço de corte
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Tipo nº. H1202
Peso por peça (g) 11
Info
  • Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be supplied
Código pautal 7318190090

Dimensões

d-D M3
L (mm) 60
L1 6
L2 7
P 0.5
s 5.5

Números do artigo

Referência 11398.030.060
EAN 8717077067165
UBB 500645165324
UNSPSC 31161816

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.