text.skipToContent text.skipToNavigation

Espaçador com rosca interna e externa tipo H1202 Aço de corte Zincado M3X14X7


Article number
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço de corte
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Packed per 100
Full Box only

Specifications

Diâmetro M3
Comprimento 14 mm
Marca Fabory
Material Aço de corte
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Tipo nº. H1202
Peso por peça (g) 3
Info
  • Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be supplied
Código pautal 7318190090

Dimensions

d-D M3
L (mm) 14
L1 6
L2 7
P 0.5
s 5.5

Article numbers

Article number 11398.030.014
EAN 8717077067141
UBB 500645165167
UNSPSC 31161816

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.