text.skipToContent text.skipToNavigation

Espaçador com rosca interna e externa tipo H1202 Aço de corte Zincado M3X13.5X7


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço de corte
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M3
Comprimento 13 mm
Marca Fabory
Material Aço de corte
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Tipo nº. H1202
Peso por peça (g) 2.44
Info
  • Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be supplied
Código pautal 7318190090

Dimensões

d-D M3
L (mm) 13
L1 6
L2 7
P 0.5
s 5.5

Números do artigo

Referência 11398.030.013
EAN 8715492572189
UBB 950355729811
UNSPSC 31161816

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.