text.skipToContent text.skipToNavigation

Esfera ISO 3290 Aço inoxidável (Inox) AISI 420C endurecido HRC 52-60 G100 embalagem unitária 5,000MM


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe G100
Material Aço inoxidável
Material técnico AISI 420C endurecido HRC 52-60
Peso por peça (g) 0.5
Info embalagem unitária
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 5 mm
Marca Fabory
Classe G100
Material Aço inoxidável
Material técnico AISI 420C endurecido HRC 52-60
Peso por peça (g) 0.5
Info embalagem unitária
Código pautal 8482919090

Dimensões

D (mm) 5

Padrões

DIN 5401
ISO 3290

Números do artigo

Referência 66930.005.000
EAN 8715492893994
UBB 203385173430
UNSPSC 27111900

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.