text.skipToContent text.skipToNavigation

Esfera ISO 3290 Aço inoxidável (Inox) AISI 316 não-endurecido HRC 20-39 G100 embalagem unitária 6,000MM


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe G100
Material Aço inoxidável
Material técnico AISI 316 não-endurecido HRC 20-39
Peso por peça (g) 1
Info embalagem unitária
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 6 mm
Marca Fabory
Classe G100
Material Aço inoxidável
Material técnico AISI 316 não-endurecido HRC 20-39
Peso por peça (g) 1
Info embalagem unitária
Código pautal

Dimensões

D (mm) 6

Padrões

DIN 5401
ISO 3290

Números do artigo

Referência 66920.006.000
EAN 8715492893697
UBB 203385190830
UNSPSC 27111900

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.