Terminal de cabo
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
Conectores & terminais
Terminais
Terminal de cabo
6O394492
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
Mangas de extremidade Knipex 97 99 356
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
6O394492
Cor
Yellow
Comprimento da manga (mm)
18
Isolado
Sim
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Aço estanhado
Tipo de construção
Standard
Secção transversal nominal (mm²)
6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Cor
Yellow
Comprimento da manga (mm)
18
Isolado
Sim
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Aço estanhado
Tipo de construção
Standard
Secção transversal nominal (mm²)
6
Para cabos resistentes a curto-circuitos
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Material
Cobre
Com bandeira de identificação
Não
Material de isolamento
Polipropileno (PP)
Tamanho AWG
10
Marca
Knipex
Código pautal
Ver
Type
Wire End Ferrule
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6O394492
EAN
4003773076575
UBB
500641814362
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
97 99 356