text.skipToContent text.skipToNavigation

Electric Stapler J 165 profi power 4 / J 15 26 mm / 16 25 mm NOVUS


Referência 2C304161
Largura 56
Altura 205
Tensão (V) 230
Frequência (Hz) 50 - 50
Comprimento (m) 233
Repetição máxima de impulsos (1/min) 20
Comprimento do prego (mm) 16 - 25
Embalado por 1

Especificações

Largura 56
Altura 205
Tensão (V) 230
Frequência (Hz) 50 - 50
Comprimento (m) 233
Repetição máxima de impulsos (1/min) 20
Comprimento do prego (mm) 16 - 25
Adequado para pregos Sim
Adequado para agrafos Sim
Adequado para agrafos para cabos Sim
Marca Novus
Código pautal

Números do artigo

Referência 2C304161
EAN 4009729011799
UBB 500581334686
UNSPSC 27112711
Artigo do fabricante nr 031-0324
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.