Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
7O765717
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
Double threaded nipple brass external thread G 1/2 x G 1/2 inch EWO
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
7O765717
Desenho
2 partes
Forma
Direto
Largura da chave (mm)
22
Ligação 1
Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Ligação 2
Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Comprimento (m)
28
Ligação de proteção da superfície 1
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
2 partes
Forma
Direto
Largura da chave (mm)
22
Ligação 1
Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Ligação 2
Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Comprimento (m)
28
Ligação de proteção da superfície 1
Outro
Ligação de tratamento de superfície 1
Outro
Ligação de proteção de superfície 2
Outro
Ligação de tratamento de superfície 2
Outro
Pressão máxima de funcionamento à temperatura média máxima (bar)
63
Com tampa
Não
Com anéis/juntas de vedação
Não
Diâmetro nominal da ligação 2
1/2 polegada (15)
Excêntrico
Não
Com dreno
Não
Com desaerador
Não
Com pino amortecedor
Não
Marca de qualidade FM
Não
Marca de qualidade UL
Não
Marca de qualidade ULC
Não
Marca de qualidade LPCB
Não
Redução
Não
Temperatura do fluido (contínua)
-10-90
Diâmetro nominal da ligação 1
1/2 polegada (15)
Alta resistência à tração
Não
Específico do sistema
Não
Ligação do material 1
Latão
Ligação do material 2
Latão
Certificado DIN-CERTCO
Não
Marca de qualidade VdS
Não
Com aprovação para TÜV
Não
Certificado KIWA
Não
Marca Gastec QA
Não
Aprovação de tipo de acordo com BBR/EKS
Não
Marca
Ewo
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7O765717
EAN
4030875099416
UBB
500583225254
UNSPSC
40141734
Artigo do fabricante nr
185.077