Machos de máquina
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Machos de máquina
6B588380
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
Dormer Macho de máquina EX006H DIN 376 N/A HSSE Blanc M16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
6B588380
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
20
Rosca de passo (mm)
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
20
Rosca de passo (mm)
2
Tamanho da rosca
16
Número de lâminas de corte
4
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
9
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Código pautal
82074010
Model
EX00
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6B588380
EAN
7320760136720
UBB
500635719676
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
EX00M16