text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina EP40 DIN 5156 N/A HSSE Brass 1/8Inx28


Referência 5C692816
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 18
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 18
Número de lâminas de corte 3
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 18
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 18
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 27.5
Rosca por polegada 28
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 5.5
Rosca esquerda Não
Tamanho da rosca (polegadas) 1/8 polegada
Marca Dormer
Código pautal 8207401000
Model EP40
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5C692816
EAN 7320760138588
UBB 500631402277
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr EP401/8
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.