text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E298 DIN 376 N/A HSSE Chrome plated M18x2.50mm


Referência 5P886988
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 25
Rosca de passo (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 25
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 18
Número de lâminas de corte 4
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Yellow
Chave quadrada (mm) 11
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Código pautal 8207401000
Model E298
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5P886988
EAN 7320760662960
UBB 500631590295
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E298M18
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.