text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E282 DIN 5156 N/A HSSE Blanc 3/8Inx19


Referência 8C921818
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 21
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 21
Número de lâminas de corte 4
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 21
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 21
Número de lâminas de corte 4
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 27.5
Rosca por polegada 19
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 9
Rosca esquerda Não
Tamanho da rosca (polegadas) 3/8 polegadas
Marca Dormer
Código pautal 8207401000
Model E282
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 8C921818
EAN 7320760090022
UBB 500572678380
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E2823/8
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.