text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E255 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M12


Referência 0V876890
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 23
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 23
Rosca de passo (mm) 1.75
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 23
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 23
Rosca de passo (mm) 1.75
Tamanho da rosca 12
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Red
Chave quadrada (mm) 7
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Código pautal 8207401000
Model E255
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 0V876890
EAN 7320760674307
UBB 500631448239
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E255M12
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.